用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプLDA5L-G/40W
保護等級IP23
材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光方式不可
定格電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
調光方式不可
保護等級IP23防湿
関連キーワード