63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED投光器LEDユニット
公共施設用照明器具適合。光束維持時間40,000時間、光束維持率90%。高効率173.3lm/W。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
1個
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックLED投光器回転台座
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

東芝ライテックLED投光器 中角配光
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
1個
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED投光器 広角配光
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
1個
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
1個
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 ビームの開き(°)(1/10)40 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックLED投光器重耐塩仕様
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

東芝ライテックLED投光器 狭角配光
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
1個
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 ビームの開き(°)(1/10)100 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
1個
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 ビームの開き(°)(1/10)21 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックLED投光器用取付架台
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

材質ワイヤー/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)ワイヤー:Φ2×400
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg)0.2 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)