15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

演色指数(Ra)80 照射距離(m)(最低)0.1 仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg)0.2 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 光源LED電球色 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。 多灯使いにおすすめです。 必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra)80 照射距離(m)(最低)0.1 仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照射方向を変えることができるスポットライト。 高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。 器具周囲から200mm以上離して取付。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可 光源LED(電球色) 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

演色指数(Ra)80 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可 質量(kg)0.6 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用 質量(kg)1.4 直径(Φmm)135 高さ(mm)245 タイプ下面開放 奥行(mm)251 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度 演色指数(Ra)80
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)