1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED投光器
エコ商品
材質アルミダイカスト カバー前面:強化ガラス 質量(kg)0.72 備考調光不可 使用温度範囲(℃)-40~45 消費電力(W)30 平均演色評価数(Ra)80 電源電圧(V)AC100 保護等級IP65 塗装色メタリックシルバー(独自色のため、マンセル値や日塗工番号では表現できません。) エネルギー消費効率(Lm/W)85.0(固有) 光源寿命20000時間 入力電流(A)0.301 光束(Lm)2550 口出線(mm)1.8 グリーン購入法適合 耐雷サージ2kV(コモンモード)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 日塗工