材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
種別40形
電球の種類蛍光灯ランプ
口金G10q
光源色Clear-DayLight
定格ランプ電力(W)38
適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P
質量(g)275
内径(Φmm)315
管径(Φmm)29
外径(Φmm)373
全光束(Lm)3070
定格寿命(時間)15000
ランプ電流(A)0.425
光色Clear-DayLight
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性無
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
キー付ロック付金属防滴プレート専用です。
セット内容専用キー2本
1セット(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類一般タイプ
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
質量(kg)0.1
寸法d(mm)56
寸法a(mm)32
端子ねじM5
寸法b(mm)70
寸法c(mm)38
端子構造当座金付
定格遮断容量(kA)1.5
過電流引きはずし方式熱動
周囲温度(℃)25
適合電線最大接続可能8mm2
フレーム(AF)30
こんなお得な商品も!

漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
定格電流(A)15
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
電球形状一般球
配光角度(°)140
電球の種類LED
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
材質樹脂
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
グローブ種別樹脂(乳白)
グリーン購入法適合
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
適合本体FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
仕様接地極端子付
質量(g)43.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
タイプJIS 1P 形
電源3A-100V
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ライティングレール相互の直線接続に使用します。
電源引き込み不可。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして
種別4W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形直管スタータ形
口金G5
定格ランプ電力(W)4
適合FG-7E・FG-7P
質量(g)16
種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)
電流(A)0.162
管径(Φmm)15.5
紫外線出力(W)0.2
管長(mm)134.5
紫外線放射強度(μW/cm2)2.1
定格平均寿命(時間)2000
光色ブラックライト
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ