4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 光源寿命40000時間 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m)(最低)0.1 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 光源色電球色 従来光源白熱灯器具60Wクラス
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.4 直径(Φmm)180 奥行(mm)168 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 高さ(mm)107 タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 LED寿命(時間)40000 適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)