11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷


東芝ライテックLDL40×1電池内蔵階段灯
幅(mm)器具:103 質量(kg)7.8 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 付加機能階段灯人感センサON/OFFタイプ 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷


幅(mm)器具:103 質量(kg)5.5 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 付加機能階段灯人感センサ段調光タイプ 光色昼白色 調光方式PWM制御 適合周波数50/60Hz 調光範囲約25%~100%
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

幅(mm)器具:103 質量(kg)8 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 高さ(mm)120 光源LED(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LED一体形 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ