217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70防水
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)2.3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
質量(kg)0.8 タイプ配光角:中角 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 相関色温度(K)3000 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 幅W(mm)器具幅:169 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)器具光束:2450 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%) 遮光(°)15
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

東芝ライテックLED屋内用ライン器具
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%) 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 調光方式PWM
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)(器具)178 エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V) 光束(Lm)(器具)690 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 寸法(Φmm)埋め込み:150 定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V) 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)器具:178 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V) 入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V) 光束(Lm)550 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】Φ150 質量(kg)0.3 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)Ra83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)600 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)110 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】110 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V) 光束(Lm)600 埋め込み寸法(mm)100 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
商社距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)970 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

質量(kg)0.5 定格電圧(V)AC100~242 入力電流(mA)220(100V)、130(200V)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

東芝ライテック一体形DL7500一般形
エコ商品
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000白色深形Φ150
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 保護等級IP20 配光タイプ広角 遮光度30° 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 演色指数(Ra)83
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500一般形白色Φ150
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン 幅(mm)160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒 保護等級IP23 遮光度10° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:170 埋込穴(Φmm)□:150 質量(kg)1.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)10.8(100V)、10.6(200V)、10.8(242V) 入力電流(mA)109(100V)、55(200V)、48(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ グリーン購入法適合 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:170 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ 質量(kg)1.1 消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□:150
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ75 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)【器具】Φ178 質量(kg)0.4 タイプ昼白色 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz 保護等級保護等級:IP43 色温度(K)5000 定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V) 光束(Lm)800 埋め込み寸法(mm)Φ150 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

東芝ライテック一体形DL6000傾斜天井Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP20 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 遮光度30° 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)75 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL白色深形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.8 備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)4000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)1670 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色白色 グリーン購入法適合 調光の可否調光不可 配光タイプ広角タイプ 遮光(°)30
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

東芝ライテック1000ユニット交換形DLセンサ付
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:169 材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト 質量(kg)1.2 消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度15° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V) 光束(Lm)1200 配光角度(°)100 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ帯内文字:広角
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
幅(mm)【器具】Φ110 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 色温度3500K 定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V) 寿命40,000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V) 光束(Lm)720 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)169(器具) 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 光束(Lm)960 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)約1~100 配光タイプ中角タイプ 遮光(°)15
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)169(器具) 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格寿命(時間)40000(高速維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 光束(Lm)960 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 配光タイプ中角タイプ 遮光(°)15
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:中角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V)、124(200V)、120.9(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)980 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテック一体形DL6000一般形銀色
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 演色指数(Ra)83
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500軒下用
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP23 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 演色指数(Ra)83
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500傾斜天井Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP20 遮光度15° 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック1000ユニット交換形DLグレアレス
エコ商品
電源ユニット内蔵(本体横出し)
ピュアホワイト タイプ広角タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 配光角度(°)30° 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)