色イエロー
質量(g)72
全高(mm)38
口金GX53-1
外径(Φmm)75
定格消費電力(W)5.8
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.1
グローブ種別樹脂乳白
最大光度(cd)335
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全長(mm)40
質量(g)72
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)75
消費電力(W)4.0(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1
本体樹脂
定格消費電力(W)4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)580
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)
入力電流(mA)68(100V)
光束(Lm)580
配光角度(°)100
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
種別グローブ:樹脂乳白
色イエロー
質量(g)72
消費電力(W)5.8
全高(mm)38
口金GX53-1
外径(Φmm)75
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)100
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.1
最大光度(cd)335
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
全長(mm)40
色乳白
材質(本体)樹脂
質量(g)74
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.8(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1
外径(Φmm)75
全光束(Lm)800
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
発光色電球色
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)
入力電流(mA)100(100V)
配光角度(°)40
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質樹脂
全長(mm)40
質量(g)72
消費電力(W)4.0(100V)
定格電圧100V
口金GX53-1
定格消費電力(W)4
相関色温度(K)3500
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
周波数50/60Hz
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)
入力電流(mA)68(100V)
光束(Lm)540
外径(mm)75
配光角度(°)100
光色温白色
グリーン購入法適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。
定格電圧(V)AC100
仕様調光不可
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:70
保護等級保護等級:IP23
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類一般タイプ
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
質量(g)72
全高(mm)38
口金GX53-1
外径(Φmm)75
定格消費電力(W)5.8
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
定格入力電流(A)0.1
電源周波数(Hz)50/60共用
最大光度(cd)335
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
全長(mm)36
質量(g)125
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)450
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
グローブ種別樹脂乳白
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)器具光束:450
配光角度(°)100
光色昼白色
省エネ基準達成率(%)120
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
消費電力(W)8.9(100V)
定格電圧100V
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra:83
エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)
入力電流(mA)145(100V)
光束(Lm)1200
配光角度(°)160
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
幅(mm)【器具】Φ110
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.1(100V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)550
埋め込み寸法(mm)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
消費電力(W)6.7(100V)
定格電圧100V
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra:93
エネルギー消費効率(Lm/W)104.4(100V)
入力電流(mA)101(100V)
光束(Lm)700
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
幅(mm)【器具】Φ110
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
保護等級IP43
色温度3500K
定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V)
寿命40,000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V)
入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V)
光束(Lm)720
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色温白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
消費電力(W)5.8
定格電圧(V)100
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
入力電流(mA)100
光束(Lm)850(光束維持率70%)
配光角度(°)100
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
タイプ水平天井取付専用
適合周波数50/60Hz
材質コネクタ固定金具:SGC(溶融亜鉛めっき鋼板、取付けばね:SUS(ステンレス鋼)、コネクタ:(PAポリアミド樹脂)
質量(kg)0.2
材質(本体)ADC(アルミダイカスト)
材質(カバー)PC(ポリカーポネート樹脂)
グリーン購入法適合
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
質量(kg)0.2
タイプ広角
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)3000
グリーン購入法適合
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
入力電流(mA)58
光束(Lm)410
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ