一般電球100W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)10.8
全光束(Lm)1520
電球形状一般球
配光角度(°)140
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
一般電球100W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)12
全光束(Lm)1520
平均演色評価数Ra83
電球形状一般球
配光角度(°)220
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
一般電球80W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)9.3
全光束(Lm)1160
平均演色評価数Ra80
電球形状一般球
配光角度(°)220
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
光源寿命40000時間
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)(最低)0.1
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
光源色電球色
従来光源白熱灯器具60Wクラス
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDランプ別売
LED寿命(時間)40000
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様白熱灯器具60Wクラス
定格電圧(V)AC100
保護等級(IP)23
ランプ別売
グリーン購入法適合
照射方向を変えることができるスポットライト。
高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。
器具周囲から200mm以上離して取付。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可
光源LED(電球色)
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)83
角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。
LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。
ライティングレール及び関連部品、別売。
別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
有効長(m)(コード)0.4~1.1
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。
環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様SL端子台付
質量(kg)0.3
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否可
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
厚さ(mm)(天井材)5~25
タイプ白熱灯器具60Wクラス
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
関連キーワード