217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED電球 一般電球形
エコ商品
電球の種類LED 口金E26 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 グローブ種別樹脂(乳白) グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)器具光束:450 配光角度(°)100 光色昼白色 省エネ基準達成率(%)120 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
イエロー 質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 グローブ種別樹脂乳白 最大光度(cd)335 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 定格入力電流(A)0.1 電源周波数(Hz)50/60共用 最大光度(cd)335 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 質量(g)72 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)75 消費電力(W)4.0(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 本体樹脂 定格消費電力(W)4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)580 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V) 入力電流(mA)68(100V) 光束(Lm)580 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

消費電力(W)8.9(100V) 定格電圧100V 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:83 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V) 入力電流(mA)145(100V) 光束(Lm)1200 配光角度(°)160 光色電球色 グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)5.8 定格電圧(V)100 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 入力電流(mA)100 光束(Lm)850(光束維持率70%) 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)6.7(100V) 定格電圧100V 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:93 エネルギー消費効率(Lm/W)104.4(100V) 入力電流(mA)101(100V) 光束(Lm)700 配光角度(°)100 光色電球色 グリーン購入法適合
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 乳白 材質(本体)樹脂 質量(g)74 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.8(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 外径(Φmm)75 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 発光色電球色 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V) 入力電流(mA)100(100V) 配光角度(°)40 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニットフラット形
エコ商品
相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色電球色 光束(Lm)1700 配光角度(°)160 グリーン購入法適合
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

東芝ライテックLEDユニットフラット形
エコ商品
相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 光束(Lm)450 配光角度(°)120 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
材質コネクタ固定金具:SGC(溶融亜鉛めっき鋼板、取付けばね:SUS(ステンレス鋼)、コネクタ:(PAポリアミド樹脂) 質量(kg)0.2 材質(本体)ADC(アルミダイカスト) 材質(カバー)PC(ポリカーポネート樹脂) グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 タイプ広角 色温度(K)50 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
7,798 税込8,578
欠品中

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 タイプ広角 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)35 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 タイプ屋内用 色温度(K)5000 入力電流(mA)144 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 入力電力(W)6.1
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
全長(mm)130 質量(g)91 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)50 本体樹脂 定格消費電力(W)10.5 消費電力10.5W(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 色温度5000K グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V) 入力電流(mA)185(100V) 光束(Lm)全光束1400/器具光束1400 配光角度(°)300 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 タイプ広角 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)3000 グリーン購入法適合
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
材質コネクタ固定金具:SGC(溶融亜鉛めっき鋼板、取付けばね:SUS(ステンレス鋼)、コネクタ:(PAポリアミド樹脂) 質量(kg)0.2 材質(本体)ADC(アルミダイカスト) 材質(カバー)PC(ポリカーポネート樹脂) グリーン購入法適合
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)3.4 定格電圧(V)100 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 入力電流(mA)58 光束(Lm)410 配光角度(°)100 光色電球色 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 タイプ広角 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)27 グリーン購入法適合
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 外径(Φmm)75 相関色温度(K)3000 入力電流(mA)144 光束(Lm)1500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 入力電力(W)9.3 配光タイプ広角
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 材質(本体)樹脂 質量(g)74 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.8(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 相関色温度(K)3500 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V) 入力電流(mA)100(100V) 光束(Lm)器具光束:800 配光角度(°)40 光色温白色 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
材質樹脂 全長(mm)40 質量(g)72 消費電力(W)4.0(100V) 定格電圧100V 口金GX53-1 定格消費電力(W)4 相関色温度(K)3500 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 周波数50/60Hz グローブ種別樹脂(乳白) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V) 入力電流(mA)68(100V) 光束(Lm)540 外径(mm)75 配光角度(°)100 光色温白色 グリーン購入法適合
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)6.7(100V) 定格電圧100V 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:93 エネルギー消費効率(Lm/W)114.9(100V) 入力電流(mA)101(100V) 光束(Lm)770 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 定格入力電流(A)0.488 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 寸法(Φmm)埋め込み:150 定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V) 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)器具:178 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V) 入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V) 光束(Lm)550 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】Φ150 質量(kg)0.3 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)Ra83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)600 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)(器具)178 エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V) 光束(Lm)(器具)690 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
幅(mm)【器具】Φ110 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 色温度3500K 定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V) 寿命40,000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V) 光束(Lm)720 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)110 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷