7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-22000 幅(mm)器具:200 材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白) 質量(kg)2.5 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)26.7(200V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、7HR-AH-SL(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)83.5(200V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-003、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2230
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S 幅(mm)器具:201 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000 幅(mm)器具:160 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-41000 幅(mm)器具:100 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:121 調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP23防湿 区分直付 タイプ水平天井取付専用 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 適合周波数50/60Hz 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S 幅(mm)器具:230 材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白) 質量(kg)3.5 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V) 認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)1150
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷