4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198 タイプ32W形 管径(Φmm)25.5 口金G13 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別32W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.4 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.2 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.2 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷