「角出し」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)1080 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテック交換形DL一般形
エコ商品
仕様【HZ適合】50/60【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【配光角】広角タイプ【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)【器具】115 質量(kg)0.7 備考断熱施工不可 タイプ【配光角】広角タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%) 仕上ピュアホワイト反射板 保護等級IP20 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)【器具】1030 埋め込み寸法(mm)Φ100 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 遮光(°)15
1個
9,093 税込10,002
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:中角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V)、124(200V)、120.9(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)980 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
商社距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)970 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
調光信号用端子台付、調光方式:PWM 照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100%
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1~100%) その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V) 光束(Lm)1470 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色電球色 適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404 表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約1%~100%
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

関連カテゴリ