カテゴリ

  • 空調・電設資材(35)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • Panasonic(パナソニック)(729)
  • ODELIC(オーデリック)(60)
  • 三菱電機(27)
  • DAIKO(大光電機)(26)
  • コイズミ(15)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • 栄興電器(11)
  • 日立(10)
  • 岩崎電気(8)
  • TOA(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • エスコ(7)
  • アズマ工業(5)
  • SUN UP(4)
  • 山田照明(3)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • Amaryllo(2)
  • MIZUKAMI(水上)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軒下 天井」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDアウトドアシーリング 東芝ライテックLEDアウトドアシーリング東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
高さ(mm)105質量(kg)0.7保護等級IP23区分軒下(雨線内)タイプ天井専用傾斜天井取付角度(°)45まで対応可能(配光は未対応)付加機能SL端子台/送り端子台付直径(Φmm)器具:156LED寿命(時間)40000
LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 軒下ダウンライト東芝ライテック(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
軒下用高気密SB形 ON/OFFセンサー ダウンライト 東芝ライテック軒下用高気密SB形 ON/OFFセンサー ダウンライト東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。 連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。 センサー器具への送りは出来ません。 必ず壁スイッチをお使いください。 検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.9タイプ白熱灯器具40Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.6光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)材:化粧枠/1区分直付/埋込:埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
中天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用直付黒色LED非常灯専用形東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
当日出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ154厚さ(mm)材:カバー/1質量(kg)0.8区分直付/埋込:直付タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)仕上カバー/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック低天井用直付黒色LED非常灯専用形東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
当日出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
高天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック高天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
29日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
重耐塩高天井器具 東芝ライテック重耐塩高天井器具東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
29日以内出荷
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃保護等級:IP65(軒下用)耐塵・防噴流形重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません
防塵・防雨向け高天井器具 東芝ライテック防塵・防雨向け高天井器具東芝ライテック
87,980税込96,778
1個
29日以内出荷
固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合明るさ4タイプ保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃傾斜天井対応
ブラケット用カバー乳白 東芝ライテックブラケット用カバー乳白東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
29日以内出荷
軒下や屋外通路やアーケードなどにおすすめ。耐風速性能を向上したタイプが登場。耐風速性能40m/s仕様。防湿・防雨形天井・壁面の縦・横に取付可能。
軒下用ダウンライト高天井器具 東芝ライテック軒下用ダウンライト高天井器具東芝ライテック
149,800税込164,780
1個
29日以内出荷
Φ400・420mmの埋込穴に対応天井裏への防塵や水気を抑制光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー付き調光可能ガラスカバーに飛散軽減シートHACCPにも対応
一体形ダウンライト6000軒下用Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ250東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
一体形ダウンライト6000軒下用Φ200 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ200東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
一体形ダウンライト6000軒下用Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ150東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
一体形ダウンライト3500軒下用Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト3500軒下用Φ250東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
一体形ダウンライト3500軒下用Φ200 東芝ライテック一体形ダウンライト3500軒下用Φ200東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
一体形ダウンライト3500軒下用Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト3500軒下用Φ150東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
オイルミスト高天井LED屋外器具 東芝ライテックオイルミスト高天井LED屋外器具東芝ライテック
76,980税込84,678
1個
29日以内出荷
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめオイルミストに対する耐候性を確保
オイルミスト高天井器具 東芝ライテックオイルミスト高天井器具東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
29日以内出荷
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめオイルミストに対する耐候性を確保
TENQOOバーイエロー光紫外線遮断 東芝ライテックTENQOOバーイエロー光紫外線遮断東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷
従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
当日出荷
従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
LED器具防水ブラケット 東芝ライテックLED器具防水ブラケット東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷
軒下や屋外通路やアーケードなどにおすすめ。耐風速性能を向上したタイプが登場。耐風速性能40m/s仕様。防湿・防雨形天井・壁面の縦・横に取付可能。
LED器具防水ブラケット 東芝ライテックLED器具防水ブラケット東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
LED器具センサブラケット天井 東芝ライテックLED器具センサブラケット天井東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
LED器具センサブラケット壁縦 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁縦東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
LED器具センサブラケット壁横 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁横東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
LED軒下用ダウンライト 一般形の特長/設置場所と目的に応じた選択が可能/光源交換が可能なLEDユニット交換形やLEDユニットフラット形と、埋込高さを抑えたLED一体形タイプをご用意しました。軒下天井の高さや埋込穴の大きさに応じ、幅広いラインアップからLED軒下用ダウンライトをお選びいただけます。雨や湿気に強い優れた防水性能/倉庫搬入口の軒下や地下道、立体駐車場など、雨や湿気の影響を受けやすい場所で、IP23※1相当の防水性能を発揮。天井に接する部分や結合部にパッキンを装備、さらに下面カバーを設け器具内への水や埃の浸入を防ぎます。LED光源は、虫の好む400nm以下の波長をほとんど発生しないため虫の飛来を低減します※2。また、40,000時間の長寿命。メンテナンスを軽減し、店舗などの軒下に適した照明です。
2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下用東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
当日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下用東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242仕上枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V)構成部品【1】1【2】1距離【照射面】0.1演色指数(Ra)Ra83カテゴリーベースダウンライト
1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
当日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)【器具】Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V)構成部品【1】1【2】1距離【照射面】0.1演色指数(Ra)Ra83カテゴリー軒下用シーリングダウンライト遮光(°)10
1000ユニット交換形ダウンライト軒下用 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下用東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら