「防水 照明器具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
入力電流(mA)58
光束(Lm)410
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
全長(mm)36
質量(g)125
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)450
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
グローブ種別樹脂乳白
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)器具光束:450
配光角度(°)100
光色昼白色
省エネ基準達成率(%)120
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
フラット形400防水R
材質樹脂
全長(mm)58
質量(g)130
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)410
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz
グローブ種別樹脂乳白
寿命40000時間(光束維持率70%)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)【器具光束】410
配光角度(°)120
光色電球色
省エネ基準達成率(%)1.22
グリーン購入法適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
全長(mm)1245
材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2
質量(kg)1.3
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
防水性防湿・防雨形
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)2.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)2.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
区分直付
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)2.3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
光束(Lm)450
配光角度(°)120
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード