室内空気除菌機東芝ライテック7日以内出荷
下部の吸気口から室内の空気を取り込みU V - C ランプで除菌された空気を上部から吹き出します。
80m3の部屋で2時間運転した時、除菌率は98%以上。
(80m3=部屋の高さを2.5mと仮定した場合は約20畳(32m2)
シンプルなボタン操作で、30分/60分/120分/常時運転タイマーを設定。
ファンスピードも3段階の調整が可能です。
寸法(mm)360×360×790質量(kg)12.3色ホワイト使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)128入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプPhilips TUV PL-L18W×4 本波長(nm)(UV-C)253.7適合床面積約20畳ランプ寿命9000時間アズワン品番64-9063-73タイマー30分/60分/120分/連続処理風量(m3/h)(最大)550