カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • コンセント(FA)(1)
  • 電気材料(79)
    • 防水コンセント(7)
    • L型プラグ/コーナーキャップ(1)
    • 埋込コンセント(37)
  • パソコン/周辺機器(13)
    • 3P電源タップ(12)
  • 空調・電設資材(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(453)
  • エスコ(300)
  • 明工社(185)
  • 正和電工(20)
  • ELPA(141)
  • 神保電器(281)
  • 摂津金属工業(22)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
  • サンワサプライ(189)
  • エレコム(179)
  • 日動工業(141)
  • ハタヤリミテッド(111)
  • オーム電機(85)
  • アメリカン電機(77)
  • RS PRO(63)
  • Showa(35)
  • omron(オムロン)(33)
  • 三菱電機(32)
プラグ形状
  • 接地2P 15A 125V(1)
定格電流(A)
  • 15(60)
  • 20(10)
定格電圧(V)
  • 125(61)
形状
  • 平刃タイプ(44)
  • 抜止タイプ(20)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(19)
  • 色ホワイト(29)
  • 色レッド(8)
グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15A 125V」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 15A・20A兼用コンセント東芝ライテック
259税込285
1個
翌日出荷
形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
OAタップ抜止 東芝ライテックOAタップ抜止東芝ライテック
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ抜止 東芝ライテックOAタップ抜止東芝ライテック
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ抜止 東芝ライテックOAタップ抜止東芝ライテック
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ抜止 東芝ライテックOAタップ抜止東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用) 東芝ライテック接地極付抜止コンセントプラグ(接地極付ライティングレール用)東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
質量(g)43.5定格電圧(V)125定格電流(A)15
フィードインキャップ(埋込形) 東芝ライテックフィードインキャップ(埋込形)東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から8日以内出荷
埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
防止コンセントプラグ(ライティングレール用) 東芝ライテック防止コンセントプラグ(ライティングレール用)東芝ライテック(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
垂直ジョインタ(外角) 東芝ライテック垂直ジョインタ(外角)東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
フレキシブルジョインタ 東芝ライテックフレキシブルジョインタ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
ライティングレールⅥ形+形ジョインタ 東芝ライテックライティングレールⅥ形+形ジョインタ東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ライティングレールを+形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
L形ジョインタ 東芝ライテックL形ジョインタ東芝ライテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
ミニジョインタ 東芝ライテックミニジョインタ東芝ライテック
799税込879
1個
当日出荷
ライティングレール相互の直線接続に使用します。 電源引き込み不可。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性
I型ジョインタ 東芝ライテックI型ジョインタ東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ライティングレールの直線接続に使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
逆L形ジョインタ 東芝ライテック逆L形ジョインタ東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
T形ジョインタ(右) 東芝ライテックT形ジョインタ(右)東芝ライテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
垂直ジョインタ(内角) 東芝ライテック垂直ジョインタ(内角)東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
仕様接地極端子付タイプ内角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
T形ジョインタ(左) 東芝ライテックT形ジョインタ(左)東芝ライテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
フィードインキャップ 東芝ライテックフィードインキャップ東芝ライテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック接地極付ライティングレール(直付用)東芝ライテック(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
ライティングレール(直付用) 東芝ライテックライティングレール(直付用)東芝ライテック(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
L形トリプルコンセント 東芝ライテックL形トリプルコンセント東芝ライテック(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
SL角形抜止ダブルコンセント 東芝ライテックSL角形抜止ダブルコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ
ハーネス用OAタップ(抜け止め形) 東芝ライテックハーネス用OAタップ(抜け止め形)東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
付属品ハーネスプラグ、電源表示、磁石電源15A-125V
ハーネス用OAタップ 東芝ライテックハーネス用OAタップ東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
付属品ハーネスプラグ、電源表示、磁石電源15A-125V
タップ 東芝ライテックタップ東芝ライテック
249税込274
1個
当日出荷
ホワイト
OAタップ 抜け止め形 東芝ライテックOAタップ 抜け止め形東芝ライテック
4,498税込4,948
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品プラグ、電源表示、磁石電源15A-125V
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
付属品プラグ、電源表示、磁石電源15A-125V
エアコン用スイッチ付コンセント 東芝ライテックエアコン用スイッチ付コンセント東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
EV充電用屋外コンセント 東芝ライテックEV充電用屋外コンセント東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント形状平刃タイプシルバータイプ露出・埋込両用
アースターミナル付接地防水ダブルコンセント 東芝ライテックアースターミナル付接地防水ダブルコンセント東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から21日以内出荷
差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ2個用、防雨型(IPX3)コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテックアースターミナル付防水コンセント東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合JIS規格1コ用露出ボックス対応
兼用コンセント 東芝ライテック兼用コンセント東芝ライテック
259税込285
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ
兼用接地コンセント 東芝ライテック兼用接地コンセント東芝ライテック
529税込582
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプ付属品ブランクチップ付
LEDナイトライト(明るさセンサー付) 東芝ライテックLEDナイトライト(明るさセンサー付)東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付ニューホワイトタイプ明るさセンサー付消費電力(W)0.05電源AC100V 50/60Hz光源LED(電球色 相関色温度2800K)動作時間約5lx固定適合プレートWDG5413(WW)