カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(238)
  • 三菱電機(130)
  • ODELIC(オーデリック)(86)
  • 岩崎電気(52)
  • エコリカ(16)
  • オーム電機(9)
  • オスラム(8)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • コイズミ(7)
  • 東京メタル(7)
  • 光商事(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 篠原電機(6)
  • JAPPY(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • MG(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w 直管 led」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管ランプシステム本体 東芝ライテック直管ランプシステム本体東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
平均演色評価数(Ra)83周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242
直管形LEDベースライト 東芝ライテック直管形LEDベースライト東芝ライテック
6,588税込7,247
1台
当日出荷から9日以内出荷
平均演色評価数(Ra)83
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
床の間灯 東芝ライテック床の間灯東芝ライテック
4,198税込4,618
1台
8日以内出荷
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可材質鋼板/ホワイト幅(mm)260質量(kg)0.6高さ(mm)55タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
直管ランプシステム逆富士1灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士1灯東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0光源寿命40000時間(光束維持率90%)適合ランプLDL20演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム笠付2灯東芝ライテック
9,798税込10,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.4板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
直管ランプシステム笠付1灯 東芝ライテック直管ランプシステム笠付1灯東芝ライテック
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
消費電力(W)19.4口金GX16t-5色温度(K)5000~明るさ(Lm)2500光色昼白色電球の種類LED
LED組み合わせ器具 東芝ライテックLED組み合わせ器具東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら