光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)267
質量(kg)4.7
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)272.0(242V)
ビームの開き(°)90(1/2)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
入力電流(mA)1370(242V)
光束(Lm)51400
配光角度(°)90
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ適合補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30°対応
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%~100%
1個
¥219,800
税込¥241,780
29日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)267
質量(kg)4.7
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)272.0(242V)
ビームの開き(°)45(1/2)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
入力電流(mA)1370(242V)
光束(Lm)48800
配光角度(°)45
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ適合補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30°対応
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約5%~100%
1個
¥219,800
税込¥241,780
29日以内出荷
関連キーワード