「LED 200W」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED街路灯
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックLED街路灯
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさです。汎用性のある器具デザインのため、様々な場所へお使いいただけます。
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 ビームの開き(°)(1/10)40 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】Φ150 質量(kg)0.3 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)Ra83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)600 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)(器具)178 エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V) 光束(Lm)(器具)690 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)110 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】110 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V) 光束(Lm)600 埋め込み寸法(mm)100 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
幅(mm)【器具】Φ110 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 色温度3500K 定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V) 寿命40,000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V) 光束(Lm)720 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 寸法(Φmm)埋め込み:150 定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V) 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)器具:178 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V) 入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V) 光束(Lm)550 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)【器具】Φ178 質量(kg)0.4 タイプ昼白色 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz 保護等級保護等級:IP43 色温度(K)5000 定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V) 光束(Lm)800 埋め込み寸法(mm)Φ150 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ75 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 ビームの開き(°)(1/10)100 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 色温度(K)2700 幅(Φmm)器具:178 エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(100V)/110.8(200V)/108.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V) 光束(Lm)510 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 ビームの開き(°)(1/10)21 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)材:化粧枠/1 区分直付/埋込:埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 対応断熱施工:不可 仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用 適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T) 材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス 幅(mm)器具:Φ170 厚さ(mm)材:化粧枠/1 寸法(mm)埋込:Φ150 質量(kg)1 区分直付/埋込:埋込 タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70) 対応断熱施工:不可 仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 光束(Lm)器具:1020 認定番号型式:LALE-025 調光方式不可
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

東芝ライテックLED屋内用ライン器具
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%) 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 調光方式PWM
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテック20VA昼白センサ有LED防犯灯
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形W70防水
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)2.3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長(mm)1245 材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2 質量(kg)1.3 電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 防水性防湿・防雨形 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)2.7 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:244 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)2.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)1.3 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W120
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.8 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)1.5 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230防水
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:230 質量(kg)3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)6500 光源色昼光色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)