調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
タイプ水平天井取付専用
適合周波数50/60Hz
防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%)
幅(mm)【器具】Φ150
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)Ra83
周波数50/60Hz
保護等級IP43
定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)600
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)(器具)178
エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V)
光束(Lm)(器具)690
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)110
エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V)
入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)
光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
寸法(Φmm)埋め込み:150
定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V)
相関色温度(K)3500
定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)器具:178
エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V)
入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V)
光束(Lm)550
光色温白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
幅(mm)【器具】Φ110
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
保護等級IP43
色温度3500K
定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V)
寿命40,000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V)
入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V)
光束(Lm)720
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色温白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
幅(mm)【器具】110
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V)
入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)
光束(Lm)600
埋め込み寸法(mm)100
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:70
保護等級保護等級:IP23
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
幅(Φmm)85
エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V)
入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)
光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)
埋め込み寸法(mm)Φ75
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)【器具】Φ178
質量(kg)0.4
タイプ昼白色
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz
保護等級保護等級:IP43
色温度(K)5000
定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V)
入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V)
光束(Lm)800
埋め込み寸法(mm)Φ150
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP43
色温度(K)2700
幅(Φmm)器具:178
エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(100V)/110.8(200V)/108.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)
光束(Lm)510
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
定格電圧(V)AC200~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)(1/10)40
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%)
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間
調光方式PWM
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)(1/10)100
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)(1/10)21
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
その他文字板SN-100~SN-161(別売)
電圧始動:LS9
材質(本体)鋼板
タイプ直付型j片面
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC200~242
枠の色白
材質(枠)鋼板
色(本体)白
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
機能-
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
幅(mm)【器具】Φ110
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.1(100V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)550
埋め込み寸法(mm)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)2.3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
全長(mm)1245
材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2
質量(kg)1.3
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
防水性防湿・防雨形
演色指数(Ra)83
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)2.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:244
埋め込み寸法(mm)W:220
質量(kg)2.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ