13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)器具光束:450 配光角度(°)100 光色昼白色 省エネ基準達成率(%)120 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


東芝ライテックLED電球ハロゲン形
エコ商品
定格電圧(V)100 全長(mm)66 外径(Φmm)50 口金E11 色(本体) 平均演色評価数(Ra)92 定格寿命(時間)40000 周波数(Hz)50/60 保証期間5年 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:324 埋め込み寸法(mm)W:300 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V) 入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結中
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:174 埋め込み寸法(mm)W:150 質量(kg)2.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結中
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:324 埋め込み寸法(mm)W:300 質量(kg)3.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形W190連結中
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:214 埋め込み寸法(mm)W:190 質量(kg)2.9 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形W190連結
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:214 埋め込み寸法(mm)W:190 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V) 入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V) 保護等級IP20 区分埋込 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:174 区分埋込 消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V) 埋め込み寸法(mm)W:150 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)