1個
¥22,980
税込¥25,278
32日以内出荷
仕様調光不可
材質鋼板、アルミ
寸法(mm)348×82.5×74.1
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電圧(V)AC100 200/242
出力電流(A)0.49
定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)
入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)
口出線(mm)700
グリーン購入法適合
適合ポール径(Φmm)139.8以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥17,980
税込¥19,778
92日以内出荷
水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。
サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。
耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。
使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。
電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き
質量(g)595
使用温度範囲(℃)-20~40
電源LEK-720016A01(別売)
定格消費電力(W)57
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.425
寸法(外径×高さ)(mm)90×240
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯
材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス
質量(kg)0.92
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
幅(Φmm)器具:154
認定番号型式2:LCLE-010
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
仕様天井・壁(縦・横)取付可能
電圧(V)AC100~242
色温度(K)4000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
仕様電源ユニット内蔵
材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上
電圧(V)AC100~242
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□450
質量(kg)4.6
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
区分埋込
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□600
質量(kg)6.4
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
区分埋込
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:銅板
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白
質量(kg)6.8
区分埋込
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能調光タイプ
埋め込み寸法(mm)□600
調光方式PWM制御
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□540
質量(kg)5.9
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
区分直付埋込兼用
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白
寸法(幅W×高さH)(mm)570×570
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□450
質量(kg)4.3
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
区分埋込
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:銅板
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□690
質量(kg)8.5
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
区分直付埋込兼用
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□540
質量(kg)5.5
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP00
区分直付埋込兼用
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:銅板
寸法(幅W×高さH)(mm)570×570
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□690
質量(kg)8.1
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
区分直付埋込兼用
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:銅板
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。
造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可
材質鋼板/ホワイト
幅(mm)260
質量(kg)0.6
高さ(mm)55
タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
LEDランプ別売
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
関連キーワード