「e11口金 led」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)4.9
周波数50/60Hz
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
入力電流(mA)80(100V)
グリーン購入法適合
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)38
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.0(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)3
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)325
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)92
ビーム光束(Lm)165
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
最大光度(cd)2420
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)
入力電流(mA)52mA(100V)
光束(Lm)325
外径(mm)50
配光角度(°)20
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
定格電圧(V)100
全長(mm)66
外径(Φmm)50
口金E11
色(本体)白
平均演色評価数(Ra)92
定格寿命(時間)40000
周波数(Hz)50/60
保証期間5年
グリーン購入法適合
全長(mm)66
質量(g)58
周波数(Hz)50/60
口金E11
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)白
外径(mm)50
関連キーワード