「e26 led」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
電球形状一般球
配光角度(°)140
電球の種類LED
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26
電球形状一般球
電球の種類LED
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用
質量(kg)0.9
直径(Φmm)275
高さ(mm)138
奥行(mm)138
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否否
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)11.7
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)475
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.195
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0
ビーム角度(°)30
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)4.5
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)210
外径(Φ)×全長(mm)121×135
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.076
グローブ種別クリヤー
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.0
ビーム角度(°)30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
定格消費電力(W)28
定格入力電流(A)0.488
グリーン購入法適合
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
有効長(m)(コード)0.4~1.1
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.4
直径(Φmm)180
奥行(mm)168
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
演色指数(Ra)80
照射距離(m)(最低)0.1
仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
タイプ下面開放
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
シンプルな形状のアクセントライトです。
ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。
仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可
幅(mm)115
質量(kg)1.1
高さ(mm)160
奥行(mm)127
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.9
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
演色指数(Ra)80
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可
質量(kg)0.6
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。
多灯使いにおすすめです。
必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra)80
照射距離(m)(最低)0.1
仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
全長(mm)130
質量(g)91
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)50
本体樹脂
定格消費電力(W)10.5
消費電力10.5W(100V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
色温度5000K
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)
入力電流(mA)185(100V)
光束(Lm)全光束1400/器具光束1400
配光角度(°)300
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動で消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。
必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用
質量(kg)1.4
直径(Φmm)135
高さ(mm)245
タイプ下面開放
奥行(mm)251
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度
演色指数(Ra)80
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
必ず壁スイッチをお使いください。
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様丸形引掛シーリング
タイプはさみ込み、下面開放
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様ねじモーガル
材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白
質量(kg)0.7
直径(Φmm)139
高さ(mm)189
タイプワンタッチミニ
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.1
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。
天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。
仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可
タイプ下面開放
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1
つかいやすいシンプルデザイン。
ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。
様々な場所で活躍の広い器具です。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様SL端子台付
材質プラスチック/ホワイト
質量(kg)0.1
直径(Φmm)95
高さ(mm)70
タイプ天井壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
推奨ランプΦ95mm取付時 高175
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1台
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
関連キーワード