13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED電球 一般電球形
エコ商品
電球の種類LED 口金E26 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 グローブ種別樹脂(乳白) グリーン購入法適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球一般電球形
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 配光角度(°)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球ボール電球形
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
付属品フランジ 材質本体/鋼板、セード/アルミ 幅(mm)90 質量(kg)0.3 本体/白、セード/白 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP20 ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W 入力電流(mA)140 回転角度(°)360 距離照射面:0.1 振幅角度(°)90 カテゴリースポットライト
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

東芝ライテックダウンライトE26銀色
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。 適合適合補償装置用ランプ:ランプ別 材質本体/鋼板、反射板/アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)0.4 本体/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)80 ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2 埋め込み寸法(mm)150 適合ランプE26口金 LDA14まで 距離照射面:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

東芝ライテックダウンライトE26軒下
設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。 適合補償装置用ランプ:ランプ別 材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル 幅(mm)Φ165 質量(kg)0.7 本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 保護等級IP23 ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)150 適合ランプE26口金 LDA14まで 距離照射面:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

東芝ライテックダウンライトE26
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。 適合適合補償装置用ランプ:ランプ別 材質本体/鋼板 質量(kg)0.2 本体/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)80 距離照射面:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックダウンライトE17
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。 適合適合補償装置用ランプ:ランプ別 材質本体/鋼板 質量(kg)0.2 本体/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)80 ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W 適合ランプE17口金 LDA7まで 距離照射面:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100 相関色温度(K)2700 平均演色評価数Ra:80 保護等級IP23 ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2 光色電球色 適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)