4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ形 定格消費電力(W)4.5 定格入力電圧(V)100 質量(g)420 ビームの開き(°)30 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)210 外径(Φ)×全長(mm)121×135 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.076 グローブ種別クリヤー 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.0 ビーム角度(°)30
1個
5,998 税込6,598
欠品中

東芝ライテックLED電球
エコ商品
全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)38 消費電力(W)4.9(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 定格消費電力(W)4.9 全光束(Lm)450 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra92 ビーム光束(Lm)230 周波数50/60Hz 色温度(K)2700 グローブ種別ポリカーボネート樹脂 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V) 入力電流(mA)80(100V) 光度(cd)最大3350 光束(Lm)【器具】450 外径(mm)50 配光角度(°)20 グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
その他【光束維持率】0.7 全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)37 消費電力(W)4.9(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 外径(Φmm)50 定格消費電力(W)4.9 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)460 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)Ra92 ビーム光束(Lm)265 周波数50/60Hz グローブ種別ポリカーボネート樹脂 最大光度(cd)1360 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V) 入力電流(mA)80(100V) 光束(Lm)460 配光角度(°)35 グリーン購入法適合
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
エコ商品
定格電圧(V)100 全長(mm)66 外径(Φmm)50 口金E11 色(本体) 平均演色評価数(Ra)92 定格寿命(時間)40000 周波数(Hz)50/60 保証期間5年 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ