全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)38
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)450
ビームの開き(°)20
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra92
ビーム光束(Lm)230
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)
入力電流(mA)80(100V)
光度(cd)最大3350
光束(Lm)【器具】450
外径(mm)50
配光角度(°)20
グリーン購入法適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
関連キーワード