2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格消費電力(W)5.8 全長(mm)66 質量(g)58 周波数(Hz)50/60 口金E11 全光束(Lm)420 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)92 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.099 光源色電球色 色(本体) 外径(mm)50
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)66 質量(g)58 タイプ広角タイプ 周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)92 ビーム光束(Lm)170 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.06 最大光度(cd)810 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 色(本体) 外径(mm)50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

関連カテゴリ