176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)6.3 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 光束(Lm)710 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

消費電力(W)8.9 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.094 光束(Lm)1080 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

東芝ライテック20VA昼白センサ有LED防犯灯
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9.2 仕様電源ユニット・照度センサー内蔵 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 質量(kg)0.65 本体:マイルドホワイト、グローブ:透明 使用温度範囲(℃)-20~35 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.3 塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装 入力電流(A)0.096 光束(Lm)器具:1080 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード) グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

東芝ライテックLED電球 一般電球形
エコ商品
電球の種類LED 口金E26 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 電球形状一般球 配光角度(°)140 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 グローブ種別樹脂(乳白) グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 定格入力電流(A)0.1 電源周波数(Hz)50/60共用 最大光度(cd)335 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
欠品中

仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)器具光束:450 配光角度(°)100 光色昼白色 省エネ基準達成率(%)120 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 質量(g)72 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)75 消費電力(W)4.0(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 本体樹脂 定格消費電力(W)4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)580 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V) 入力電流(mA)68(100V) 光束(Lm)580 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)5.8 定格電圧(V)100 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 入力電流(mA)100 光束(Lm)850(光束維持率70%) 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
エコ商品
全長(mm)130 質量(g)91 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)50 本体樹脂 定格消費電力(W)10.5 消費電力10.5W(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 色温度5000K グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V) 入力電流(mA)185(100V) 光束(Lm)全光束1400/器具光束1400 配光角度(°)300 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)6.7(100V) 定格電圧100V 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:93 エネルギー消費効率(Lm/W)114.9(100V) 入力電流(mA)101(100V) 光束(Lm)770 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
3,698 税込4,068
欠品中

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東芝ライテックLEDガーデンライト
定格電圧(V)AC100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 調光方式不可 保護等級IP23防湿
1個ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm)1227 質量(kg)1.5 高さ(mm)53 奥行(mm)74 光源LED(昼白色) 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.5 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

東芝ライテックLEDユニットフラット形
エコ商品
相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 光束(Lm)450 配光角度(°)120 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

東芝ライテックLED電球 一般電球形
一般電球100W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26 定格消費電力(W)10.8 全光束(Lm)1520 電球形状一般球 配光角度(°)140 光色昼白色 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 全光束(Lm)760 配光角度(°)140
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 一般電球形
一般電球80W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26 定格消費電力(W)9.3 全光束(Lm)1160 平均演色評価数Ra80 電球形状一般球 配光角度(°)220 光色昼白色 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 高さ(mm)107 タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 LED寿命(時間)40000 適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)240 質量(g)600 口金E39 外径(Φmm)90 定格消費電力(W)58 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra83 色温度【相関】5000 定格入力電流(A)0.425 光束(Lm)【器具】10000 光色昼白色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 外径(Φmm)66 定格消費電力(W)28 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 定格入力電流(A)0.488 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東芝ライテックLED屋内用ライン器具
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%) 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 調光方式PWM
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)