32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1セット
8,598 税込9,458
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.4 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷



タイプ器具用部品・反射笠 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
599 税込659
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.2 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東芝ライテックLED器具防水笠1灯本体
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様調光信号用端子台付 適合本体LMT-21103-LS9 材質鋼板/白・高反射 タイプ器具用部品・片反射笠 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質鋼板/白 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)2.7 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:150 質量(kg)4 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:123 質量(kg)3 区分直付 消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 部品番号link1:LEET-41401-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HGP×1 保護等級IP20 角度調整範囲35°、30°、25° 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、1116(242V) 光束(Lm)4650 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100%
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.7 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠センサ付
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.8 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100% 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形黒板灯
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 角度調整範囲35°、30°、25° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形黒板灯調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:123 質量(kg)3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 角度調整範囲35°、30°、25° グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠調光
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100%
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.7 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:150 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)