1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)1.1
直径(Φmm)312
高さ(mm)107
タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
LED寿命(時間)40000
適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
材質(本体)鋼板/白
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
タイプ器具用部品・反射笠
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
適合本体LMT-21103-LS9
材質鋼板/白・高反射
タイプ器具用部品・片反射笠
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
材質反射笠:鋼板/白
1台
¥599
税込¥659
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)1
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
保護等級IP23防湿
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質反射笠:鋼板/白
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質反射笠:高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板/白
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質(反射板)高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質反射笠:高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.4
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.2
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質鋼板/白
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.2
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。
造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可
材質鋼板/ホワイト
幅(mm)260
質量(kg)0.6
高さ(mm)55
タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
LEDランプ別売
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥4,198
税込¥4,618
11日以内出荷
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。
周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。
消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。
約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付
色シルバー
消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
開閉寿命(回)4000以上
適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯
負荷電流(A)8
動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)
定格入力8A・100V AC
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
関連キーワード