調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
タイプ水平天井取付専用
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:214
質量(kg)1.7
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
埋め込み寸法(mm)W:190
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:244
質量(kg)1.7
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
埋め込み寸法(mm)W:220
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:174
質量(kg)1.5
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
埋め込み寸法(mm)W:150
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
一般電球100W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)10.8
全光束(Lm)1520
電球形状一般球
配光角度(°)140
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
一般電球100W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)12
全光束(Lm)1520
平均演色評価数Ra83
電球形状一般球
配光角度(°)220
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:324
埋め込み寸法(mm)W:300
質量(kg)1.9
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
一般電球80W形相当。白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がり。光の広がり:約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)9.3
全光束(Lm)1160
平均演色評価数Ra80
電球形状一般球
配光角度(°)220
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:324
質量(kg)1.9
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
埋め込み寸法(mm)W:300
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:244
埋め込み寸法(mm)W:220
質量(kg)1.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)器具:114
材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)2450
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
定格消費電力(W)28
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
定格入力電流(A)0.488
光束(Lm)【器具】4200
外径(mm)66
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
外径(Φmm)66
定格消費電力(W)28
全光束(Lm)4200
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.488
光束(Lm)【器具光束】4200
光色電球色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
消費電力(W)26.4
種類ハイグレード
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯
材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス
質量(kg)0.92
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
幅(Φmm)器具:154
認定番号型式2:LCLE-010
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
消費電力(W)26.4
種類ハイグレード
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.4
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.2
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.2
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)2.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
区分直付
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
関連キーワード
1
2
3
次へ