15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックダウンライトE17
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。 適合適合補償装置用ランプ:ランプ別 材質本体/鋼板 質量(kg)0.2 本体/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)80 ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W 適合ランプE17口金 LDA7まで 距離照射面:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 グローブ種別樹脂(乳白) グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
全長(mm)108 質量(g)46 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)40 定格電圧(V)100 口金E17 定格消費電力(W)6.0(100V) 全光束(Lm)810 グローブ種別樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)106(100V) 光束(Lm)810 配光角度(°)300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 全光束(Lm)760 配光角度(°)140
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
全長(mm)80 質量(g)34 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)40 定格電圧(V)100 口金E17 定格電流(A)0.104(100V) 定格消費電力(W)5.9(100V) 全光束(Lm)760 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)760 配光角度(°)200 光色昼白色(5000K Ra:83)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 ペンダント
有効長(m)(コード)0.4~1.1 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)100 相関色温度(K)2700 平均演色評価数Ra:80 保護等級IP23 ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2 光色電球色 適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)