定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.4
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)1
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
材質(本体)鋼板/白
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.2
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
保護等級IP23防湿
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
材質反射笠:鋼板/白
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質反射笠:鋼板/白
1台
¥599
税込¥659
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質鋼板/白
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.2
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
材質反射笠:高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
タイプ器具用部品・反射笠
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
適合本体LMT-21103-LS9
材質鋼板/白・高反射
タイプ器具用部品・片反射笠
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質反射笠:高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板/白
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質(反射板)高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
関連キーワード