カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(224)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ホンダ(439)
  • モートーン(173)
  • SPARKFUN(76)
  • RS PRO(74)
  • 三菱ふそう(50)
  • SKC(環境測定)(45)
  • brembo(31)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(29)
  • MAD MAX(マッドマックス)(22)
  • Jabra(18)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • ロジクール(12)
  • エレコム(11)
  • コミネ(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(10)
  • ベビーフェイス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leet」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテック

    LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 一体形スクエア直付形本体□500 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□500

    東芝ライテック
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    サイズ500設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□720 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□720

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。器具本体とスクエア光源ユニットの組み合わせで様々な用途にご利用いただけます。本体への取り付け時の施工性が向上。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ
    サイズ720設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□650 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□650

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    サイズ650設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□570 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□570

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
    サイズ570設置方式直付形
  • 一体形スクエア直付形本体□400 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形本体□400

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
    サイズ400設置方式直付形
  • 20形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    20形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
  • TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120防水

    東芝ライテック
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリー逆富士器具
  • TENQOO直付110形W230防水 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W230防水

    東芝ライテック
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリー逆富士器具
  • TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W120

    東芝ライテック
    32,980税込36,278特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)1.7グリーン購入法適合消費電力(W)120
  • 40形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
  • TENQOO直付40W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付40W本体

    東芝ライテック
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    消費電力(W)40
  • TENQOO直付40形箱形簡易無線 東芝ライテック

    TENQOO直付40形箱形簡易無線

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    調光方式かんたん無線調光カテゴリー直付下面開放器具
  • TENQOO直付40形W70調光調色 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W70調光調色

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    光色昼白色
  • TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    定格電圧(V)AC200~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO直付CR8W120調光 東芝ライテック

    TENQOO直付CR8W120調光

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    幅(mm)120設置方式直付形調光方式PWM制御
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠

    東芝ライテック
    5,698税込6,268
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • TENQOO直付20W230簡易無線 東芝ライテック

    TENQOO直付20W230簡易無線

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    調光方式かんたん無線調光カテゴリー逆富士器具
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • TENQOO非常灯40形直付反射笠 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付反射笠

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)1.8グリーン購入法適合
  • TENQOO直付20W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付20W本体

    東芝ライテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    消費電力(W)20
  • LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO直付CR6W230 東芝ライテック

    TENQOO直付CR6W230

    東芝ライテック
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
    幅(mm)230設置方式直付形
  • TENQOO直付110形本体 東芝ライテック

    TENQOO直付110形本体

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    9,298税込10,228
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
  • TENQOO非常灯20形直付W230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W230

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    幅(mm)器具:230質量(kg)1.4消費電力(W)230グリーン購入法適合
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W230

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    幅(mm)器具:230質量(kg)2.1消費電力(W)230グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯20形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W120

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)1.2消費電力(W)120グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形反射笠

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)1.8グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯20形直付W70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W70

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:70質量(kg)1消費電力(W)70グリーン購入法適合
  • TENQOO直付40形W70P付 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W70P付

    東芝ライテック
    7,698税込8,468
    1台
    7日以内出荷
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1台
    13日以内出荷
  • TENQOO直付無線器具本体 東芝ライテック

    TENQOO直付無線器具本体

    東芝ライテック
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
  • TENQOO直付HACCP 防湿形 東芝ライテック

    TENQOO直付HACCP 防湿形

    東芝ライテック
    57,980税込63,778
    1個
    31日以内出荷
    LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 HACCP対応器具の特長/食品工場や学校給食室におすすめ。/HACCPの考え方に基づいた衛生的な環境でご活用いただけます。埃の付着・侵入を抑え、清掃しやすい構造。/外郭は、帯電防止剤入りのアクリルカバーを採用。静電気による埃の付着を抑制します。また、R曲線の形状で、継ぎ目のない一体カバーのため、拭き取りやすく清掃が容易です。天井と器具本体、器具本体とカバーの間にパッキンを施しているため、埃の侵入にも配慮しています。また、薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材を採用しています。埃がつきにくい下面透明カバー(帯電防止処理材)を採用。/静電気による埃の付着を抑制する、下面透明カバーを採用。衛生的にお使いいただけます。
    カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
照明器具カテゴリ