シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
カテゴリー投光器
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ
幅(mm)170
質量(kg)1
色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度45°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
埋め込み寸法(mm)150
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)231
カテゴリーホスピタルダウンライト
配光タイプ広角タイプ
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度15°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
カテゴリーベースダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ
幅(mm)181
質量(kg)1.1
色枠/白木、反射板/バージンホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
埋め込み寸法(mm)150
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)193
カテゴリー和風ダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ
幅(mm)181
質量(kg)1
色枠/白木、反射板/バージンホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
埋め込み寸法(mm)150
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)185
カテゴリー和風ダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ
色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
カテゴリーウォールウォッシャーダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
カテゴリーグレアレスダウンライト
配光タイプ広角タイプ
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ
色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板
幅(mm)Φ151
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度10°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
演色指数(Ra)83
カテゴリーシーリングダウンライト
遮光(°)10
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック
質量(kg)0.8
色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
仕上枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度15°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
演色指数(Ra)83
カテゴリーベースダウンライト
遮光(°)15
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
カテゴリーグレアレスダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル
幅(mm)Φ246
質量(kg)2.4
色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
仕上本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明
保護等級IP44
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
埋め込み寸法(mm)200
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
演色指数(Ra)83
カテゴリーベースダウンライト
遮光(°)30
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス
幅(mm)Φ160
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP23
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度10°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
演色指数(Ra)83
カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
遮光(°)10
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ
幅(mm)170
質量(kg)1.1
色枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ
高さ(mm)【器具取付】194
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
仕上枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
埋め込み寸法(mm)150
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)194
演色指数(Ra)83
カテゴリーベースダウンライト
遮光(°)30
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
色枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
仕上枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明
保護等級IP23
機能SL端子台/送り端子台付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
演色指数(Ra)83
カテゴリーベースダウンライト
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)(器具)169
質量(kg)0.8
色枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト
タイプ配光角(帯内文字):広角タイプ
定格電圧(V)100~242
角度(°)遮光角:15
相関色温度(K)5000
消費電力11.2W(100V) 11.1W(200V) 11.3W(242V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5(100V) 146.8(200V) 144.2(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
光束(Lm)(器具)1630
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1~100%)
その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)3000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V)
光束(Lm)1470
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色電球色
適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404
表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約1%~100%
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)器具:169
材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト
質量(kg)1.2
消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1
保護等級IP20
色温度(K)5000
遮光度15°
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V)
光束(Lm)1200
配光角度(°)100
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
配光タイプ帯内文字:広角
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
用途ボルト吊り専用
材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル
幅(mm)Φ246
質量(kg)2.4
色本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP65
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
埋め込み寸法(mm)200
ISOグレードクラス6~(1000~100000)
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ
幅(mm)115
質量(kg)0.8
色枠/黒、反射板/黒三分つや
高さ(mm)【器具取付】172
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
平均演色評価数Ra:83
仕上枠/黒、反射板/黒三分つや
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度30°
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
埋め込み寸法(mm)100
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)172
演色指数(Ra)83
カテゴリーグレアレスダウンライト
遮光(°)30
関連キーワード