包帯種類その他
材質パッド : 脱脂綿、ポリエチレン、粘着テープ : ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機関向けの救急絆創膏です。
パッド部に固着を防ぐネットを使用しています。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(mm)72
材質不織布 ポリエチレンネット
粘着剤アクリル系粘着剤
パッド寸法(mm)18×24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00033
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。
用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。
長さ(m)10
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水タイプのサージカルドレッシング。
水や最近の侵入を防ぎ、かつ酸素と水蒸気の透湿性を備えています。しなやかで透明ですので、肌になじんでしっかりと密着します。
レーヨン不織布に固着を防ぐネットを使用しています。
用途CVCカテーテル固定、創傷部保護、シャワー・入浴時の防水。
材質ポリウレタン、レーヨン不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。
基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。
横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。
箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。
用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。
材質ポリエステル不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
長さ(m)10
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
パッドに創部への固着防止ネットを採用したサージカルドレッシング。
吸水性のよいコットンを使用。表面は固着防止ネットにより、創傷部にやさしいドレッシングです。
粘着シートには皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。特殊な塗布により、通気性を確保しています。
粘着シートに撥水加工を施し、外部からの水の汚染を防ぎます。
材質コットン
粘着剤アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000076
医薬品医療機器等法一般医療機器
従来からのスタンダードな厚さのフィルムを使用したドレッシングです。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌によく馴染みます。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、蒸れによる皮膚刺激を軽減します。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。
材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
指先にフィットし、剥がれにくい形状の絆創膏です。個包装タイプの穿刺部保護用絆創膏です。
指先にフィットする形状・サイズで、指先採血部位の保護や注射部位の保護にご使用できます。
パッドは吸水力の高い厚手の不織布を使用しています。
開封しやすく、剥離紙の半分が滅菌紙に残るため、操作性に優れています。
1枚ずつ包装されている為、衛生的にご使用いただけます。
ラテックスフリー素材です。
用途指先採血部位の保護。注射部位の保護。
材質粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤、剥離紙:紙、シリコーン樹脂、パッド:レーヨン/ポリエステル不織布
厚さ(mm)約1
パッド寸法(mm)10×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000165
フィルム寸法(mm)粘着フィルム:Φ22
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
注射・採血・点滴関節穿刺時の被覆保護材。
固定用シートを台に貼付、片手で容易に処置が可能です。
テープ部の折り返しにより、粘着部に触れず貼付が容易です。また、余分な剥離紙が不要となり、簡素化につながっています。
作業効率を考え、1袋5シート入りとして、EOG滅菌済です。
材質パッド:不織布 粘着テープ:レーヨン、合成繊維、アクリル系粘着剤
粘着剤アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000074
医薬品医療機器等法一般医療機器
従来品より更に薄い10μmのフィルムを使用した、水蒸気透過性に優れたドレッシングです。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワーができます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えているので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。
材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
止血効果に優れた穿刺部被覆保護用絆創膏。
伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。
1袋1枚入でEOG滅菌済です。
血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。
材質パッド:脱脂綿、粘着テープ:ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤、セパレーター:紙、シリコーン樹脂
寸法(mm)35×80
粘着剤アクリル系粘着剤
パッドサイズ(Φmm)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000102
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
静脈穿刺・採血時、点滴関節穿刺時に使える穿刺部被覆保護用パッド付絆創膏です。粘着面を線引き加工しています。粘着面を線引き加工することで、皮膚との接触面積を低減。通気性も確保されるため、スキントラブルの低減にもつながります。ツマミ部分で、剥がし方も簡単です。粘着面がないツマミ部分が有りますので、容易に剥がすことができます。剥離紙が滅菌紙にくっついています。剥離紙と滅菌紙が一緒になっているので、使い勝手が良く、清潔感がゴミの減量化が可能です。
用途静脈穿刺・採血部の被覆保護に
点滴関節穿刺時の被覆保護に
材質粘着テープ:ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤、剥離紙:紙、シリコーン樹脂、パッド:不織布
厚さ(mm)パッド:約2
寸法(mm)粘着フィルム:36×36、パッド:Φ16
アズワン品番64-5227-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000155
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
処置が容易で穿刺部を効果的に圧迫し、優れた止血効果が得られる被覆保護材です。
5連仕様の製品を固定用テープに貼り付け、スピーディーに片手で容易に剥して使用することができます。
程良い伸縮性と強度に優れた布製テープと2層構造のパッドで、優れた圧迫力が得られます。
1袋5シート入りで、EOG滅菌済です。
材質(パッド)不織布、(粘着テープ)ポリエステル・綿・合成ゴム
寸法(mm)20×70
パッド寸法(mm)20×15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000075
使用期限5年(未開封)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(500枚)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード