「ハクゾウすっきりタオル」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。
個包装なので、布タオルに比べて清潔で交差感染のリスクを低減できます。
規格が豊富にございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。
厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。
電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)
用途入浴できない方への身体の拭き取りに。顔、手拭き用に。皮膚に付着した便の拭き取りに。救急災害時の拭き取りに。
成分水、食品添加物殺菌料NaClO2
材質レーヨン、PET
個包装なので布タオルに比べて、交差感染のリスクを低減できます。
プレーンタイプの厚手のコットン不織布で、良い肌触りです。
ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品に比べて清潔です。
用途入浴できない方への身体の拭き取り、皮膚に付着した便の除去、顔・手用、ご遺体の拭き取り
成分精製水・ベンザルコニウム塩化物・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
材質コットン・レーヨン
肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。4種の保湿成分を配合しています。不織布はエンボス加工が施されており、汚れをしっかりと拭き取ることが出来ます。個包装なので、清潔で交差感染のリスクを低減できます。MサイズとLサイズの2規格ございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)
成分水、PCA-Na、PG、フェキシエタノール、ステアレス -20、ベンザルコニウムクロリド、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス -26、クエン酸Na、ポロキサマー 181、クエン酸、ポリオクタニウム -51
基材レーヨン、PET
ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。身体清拭シートなどを入れて持ち運びすることができます。上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しています。保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
質量(g)350(ACアダプター込み)
消費電力(W)24
最高温度(℃)80±8(サーモスタッドで自動ON/OFF)
入力電圧(V)ACアダプタ:AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×130
使用時間最長12時間/回
コード長さ(cm)本体:21、ACアダプタ:150
材質(表面)アルミニウム
入力周波数(Hz)ACアダプタ:50/60
1箱(1式)
¥10,880
税込¥11,968
6日以内出荷
日常ケアの際の身体清拭、失禁・便などの拭き取りにご使用いただける清拭シートです。不織布素材の使い切り清拭シートです。清拭時に水を使用しないため、感染のリスクが低く、衛生的です。3種の保湿成分配合で拭きあがりがしっとりします。アルコールフリー・弱酸性で肌にやさしい処方設計です。オレンジオイル・洗浄成分配合で汚れを浮かせて肌にやさしく落とせます。メーカーの専用ホットウォーマー(別売)に温めて使用することができます。
成分水、PG、グリセリン、ポリクオタニウム-51、ポリソルベート80、ポリアミノプロピルビグアニド、セチルピリジニウムクロリド、オレンジ果皮油、フェノキシエタノール、クエン酸、クエン酸Na
材質レーヨン不織布
使用期限製造日から2年
不織布寸法(cm)15×30
1箱(5枚×25袋)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード