「メディカル 容器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
針刺し事故防止対策に使用していただくための廃棄容器です。
容器には取っ手を付けており、持ち運びに便利です。
『病棟(セクション)名』『組立者』『使用開始日』『最終封者』の記入スペースを設けています。
スライドオープン式のフタ、ワンタッチクローズ式のフタを採用しています。
両開きフラップ板搭載で転倒時も安心です。
針付きのシリンジごと廃棄できる穴があります。
スリット・ロック・ペンタイプの針外しに対応しています。
容器の厚みが十分あり、耐貫通性に優れています。
ポリプロピレン製であり、そのまま焼却可能です。
安定供給のできる国内生産です。
容量(L)3.5
規格HZ-001NYO
アズワン品番65-1919-09
関連資料(1.63MB)
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。
エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。
(エレファジェルは別売です。)
乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
(吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。)
専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。
保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭
質量(g)約214(電池除く)
吐出量少量/中量/多量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120
保証期間1年間
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-1842-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。
1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。
トップシール材を開封後、即使用することができます。
容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)
用法1日数回患部に塗布すること
有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
使用期限2年(包装時に記載)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、水
基材レーヨン不織布
適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)15×30
手荒れのリスクを減らすあわタイプのハンドソープ。
殺菌成分を除いているので肌にやさしくなっています。
泡立ちを良くし洗浄性を上げていますので、皮膚刺激性が低くなり、肌にやさしくなっています。
減容ボトルを採用していますので、使用後は容器を潰して破棄でき、環境にも優しくなってます。
効果その他
成分水・グリセリン・ラウレス硫酸Na・コカミドDEA・ココアンホ酢酸Na・クエン酸・安息香酸Na・フェノキシエタノール・EDTA-4Na
色緑
効能(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする
1本(500mL)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
色が変わる500mLの泡ハンドソープです。手洗いすると約30秒で白く変化します。
(※色が変化する時間は個人差があります)
皮膚に同化しにくい、むらさき色の泡です。
約30秒でハンドソープが、むらさき色⇒白色に変化します。
手荒れに配慮した処方にしております。
減容ボトルを採用。
使用後は容器をつぶして廃棄できます。
ワンプッシュあたり約1mLです。
タイプ液体
商品タイプ本体
成分水、グリセリン、カリ石ケン素地、DPG、o-シメン-5-オール、クエン酸、PPG‐6デシルテトラデセス-30、ポリクオタニウム-51、BG、緑201、赤106、香料
容量(mL)500
アズワン品番65-1842-48
1本(500mL)
¥899
税込¥989
11日以内出荷
ペルオキソ一硫酸カリウム含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。 。幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 。塩素臭がありません。 。100枚入ディスポ容器を採用し、容器の使いまわしがなく清潔に使用できます。 。揮発性が低く1枚で広範囲を清掃できます。 。液剤含浸済みとなっており、調製の手間や間違いがなく、フタを開けて取り出すだけで使用可能です。 。長期間安定した濃度を保持し、未開封の状態で製造日から2年間の保存が可能です。 。主成分であるペルオキソ一硫酸水素カリウムは下記の感染予防に関するガイドラインに記載されています。1.「Clostridioides difficile 感染対策ガイド」 (一般社団法人日本環境感染学会) 2.「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン5訂版」 (日本透析医会) 3.「手術医療の実践ガイドライン」 (手術医療の実践ガイドライン改訂第三版準備委員会[編])
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
寸法(mm)クロス:140×200
1個(100枚)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
万能壷に替わるディスポタイプの蓋付容器を使用した製品で、EOG滅菌済です。
蓋を片手で容易に開閉でき、容器を持ったまま迅速・清潔な処置が可能です。
万能壷の回収・洗浄・滅菌に要する費用・労力をカットします。
綿球を万能壷に入れ替える作業が必要なくなり、万一の感染防止に好適です。
容器全体をリボンパック包装で滅菌。開封直前まで汚染の心配がありません。
袋底面のリボンにEOインジケーターを表示しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000090
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。
容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
材質綿、木、リボンパック
形状大玉型
軸長(mm)125
薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。
開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。
容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。
持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。
綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。
形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。
使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。 。容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
タイプ片綿
材質(軸)木
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。
米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
基材レーヨン不織布
80%エタノールを含浸した酸性タイプの環境除菌用ウェットクロスです。
80%エタノールを含浸しています。
酸性タイプの液剤で、幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌 / 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分80vol%エタノール、イソプロパノール、リン酸、水
寸法(mm)クロス:150×300
0vol%エタノールを含浸しています。詰替用をご用意しています。(※100枚入と250枚入)。20枚入はコンパクト包装で、持ち運びに便利です。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
商品タイプ100枚入用 空容器
1本
¥369
税込¥406
7日以内出荷
関連キーワード