多目的に使用できる薄型で高吸収なディスポシートです。
吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。
高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。
5種類ございますので、用途に合わせてご使用頂けます。
主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
用途一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
幅(mm)370
長さ(m)36
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
多目的に使用できる薄型で高吸収なディスポシートです。吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。3種類の規格がございますので、用途に合わせてご使用いただけます。
材質親水性スパンボンド不織布、吸収紙、高分子吸収体(SAP)、綿状パルプ、吸収紙、ポリエチレンフィルム
関連キーワード