滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質綿100%
10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。
1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。
トップシール材を開封後、即使用することができます。
容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)
用法1日数回患部に塗布すること
有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
使用期限2年(包装時に記載)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ポートだけでなく、スコープもきれいにできる内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として業界初の医療機器クラスⅠを取得。種々のベンチテストや生物学的安全性試験をクリアし、日本で初めて医療機器として認められた安全性、有効性に優れた商品です。1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかり吸収してきれいにします。綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。持ち手部分が紙軸だから”しっかり”とつかめ、操作性が優れています。1本ずつ包装されているので低コスト、無駄がありません。EOG滅菌済です。写真提供: 大阪大学消化器外科学 ・ 次世代内視鏡治療学 (プロジェクト ENGINE)
寸法(mm)綿棒:5ポート用(Φ 6×212) ・12ポート用(Φ 13×212)
質量(g)1本あたり約5
滅菌EOG滅菌済
アズワン品番64-6447-05
原材料綿球:脱脂綿、軸:紙、接着剤:ポリビニルアルコール、グリセリン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
万能壷に替わるディスポタイプの蓋付容器を使用した製品で、EOG滅菌済です。
蓋を片手で容易に開閉でき、容器を持ったまま迅速・清潔な処置が可能です。
万能壷の回収・洗浄・滅菌に要する費用・労力をカットします。
綿球を万能壷に入れ替える作業が必要なくなり、万一の感染防止に好適です。
容器全体をリボンパック包装で滅菌。開封直前まで汚染の心配がありません。
袋底面のリボンにEOインジケーターを表示しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000090
医薬品医療機器等法一般医療機器
薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。
開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。
容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。
持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。
綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。
形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。
使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード