各PPE製品設置用のNETタイプの軽量型ホルダーです。
ねじ留めタイプとマグネットタイプを揃えています。
マグネットタイプは滑り止めゴムがついています。
縦型・横型どちらでも使用できますので、施設内での使用環境、スペースに応じて使い分けすることができます。
寸法(mm)横300×縦600
材質鉄
質量(g)420
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)300×665
酸性タイプの80%エタノールを含んだ速乾性手指消毒用ジェルです。
目盛がついていますので、使用量を一目で確認できます。
ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。
手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しており、使用環境に応じて使い分けすることができます。
ワンプッシュあたり約1mLです。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
成分有効成分:日本薬局方エタノール83mL、添加物として、イソプロパノール、リン酸、グリセリン、マクロゴール200、トロフェロール酢酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース
アズワン品番65-1842-47
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(350mL)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
関連キーワード