11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。 80%エタノール液です。 500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。 1プッシュで約3.0mLです。 裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 規格本体 有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する) 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
1本(500mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。 80%エタノール液です。 1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。 1プッシュで約3.0mLです。 裏面には目盛りが付いています(1Lタイプ)。 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 有効成分エタノール83mL 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物イソプロパノール3.7mL
1本(1L)
1,198 税込1,318
当日出荷

0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。 0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。 2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。 高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 質量(g)0.32 サイズ(mm)40×40 基材医療脱脂綿20g(100mL中) 有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(60包)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクゾウメディカルエレファフォーム
アルコールを含まない手指消毒剤です。アルコールフリータイプです。150mLの使い切りやすいタイプです。ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。目盛りがついていますので、使用量を一目で確認することができます。ワンプッシュあたり約1mLです。専用ポシェットに入れることができます。(別売)
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分【有効成分】ベンザルコニウム塩化物 0.05%【添加物】水酸化カルシウム、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒアルロン酸ナトリウム、エデト酸四ナトリウム水和物、ラウリルジメチルアミンオキシド液、水 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(150mL)
1,270 税込1,397
当日出荷

水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。 ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。 目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。 減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒 成分日本薬局方エタノール83mL 使用期限未開封の状態で3年間 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(60mL)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハクゾウメディカルエレファジェルプラス
酸性タイプの80%エタノールを含んだ速乾性手指消毒用ジェルです。 目盛がついていますので、使用量を一目で確認できます。 ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。 手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しており、使用環境に応じて使い分けすることができます。 ワンプッシュあたり約1mLです。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分有効成分:日本薬局方エタノール83mL、添加物として、イソプロパノール、リン酸、グリセリン、マクロゴール200、トロフェロール酢酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース アズワン品番65-1842-47 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(350mL)
799 税込879
6日以内出荷

ハクゾウメディカルラック楽ホルダー NET(移動式)
キャスターが等間隔に5角形になるように設計。倒れにくい構造となっています。 グローブ用やマスク用、擦式アルコール手指消毒用のホルダーを引っ掛けることができます。 キャスターがついているため、ホルダー全体を移動させることができます。
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ハクゾウメディカルハクゾウALガーゼE
4cm×4cm 8折ガーゼに80%エタノールを含浸させた製品です。20枚×2ピースの少量包装で、使い切りが容易です。ガーゼなので、従来のアルコール綿(脱脂綿)よりも毛羽が出にくいです。 医療ガーゼ(8cm×16cm) 20枚。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒。器具の拭き取り。 折数8折 寸法(cm)4×4 8ply、展開:8×16 有効成分(1ピースあたり) エタノール(76.9~81.4vol%) 50mL 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1式(20枚×2個)
519 税込571
7日以内出荷

非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。 エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。 (エレファジェルは別売です。) 乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。 センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。 ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。 注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。 吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。 (吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。) 専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。 保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭 質量(g)約214(電池除く) 吐出量少量/中量/多量 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120 保証期間1年間 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-1842-45
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ハクゾウメディカルリシールフック
PPEホルダーやアルコール手指消毒剤・ハンドソープホルダー設置補助用のフック付き粘着シートです。 平らな面にピタっと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しもラクラクできます。(水で洗うと、複数回使用することができます) 2種類ございますので、使用環境に応じてお選び頂けます。 透明なので、壁に貼り付けても目立ちません。
仕様カバー付き 取付可能対象ガラス、タイル、ステンレス、プラスチック製ボード、アクリル板など平らな表面 寸法(cm)7×7
1枚
409 税込450
7日以内出荷

ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。 個人防護具の交換操作が容易です。 グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質ステンレス 寸法(mm)300×665
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)