水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。
ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。
目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。
減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒
成分日本薬局方エタノール83mL
使用期限未開封の状態で3年間
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ハクゾウオートディスペンサーRub専用の消毒剤です。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭
有効成分日本薬局方エタノール
アズワン品番65-1842-46
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加物ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、八アセチルしょ糖
1本(350mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
エレファジェル350mL用のホルダー(本体)です。
規格本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
エレファジェル350mL用のホルダー(ネジ式)です。
規格ネジ式
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
エレファジェル350mL用のホルダー(手すり用)です。
規格手すり用
アズワン品番65-1919-08
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポシェット 150mL用
モノタロウ
¥299
税込¥329
ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン
幅(mm)(上部)90、(下部)70
高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120
長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270
効果その他
非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。
エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。
(エレファジェルは別売です。)
乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
(吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。)
専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。
保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭
質量(g)約214(電池除く)
吐出量少量/中量/多量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120
保証期間1年間
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-1842-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドケアジェルです。
3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。
肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。
グリーンフローラルの香りです。(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。)
手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。
手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。)
1プッシュ=約0.5mLです。
成分水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料
種類ボトル
内容量(g)195
1本(195g)
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
関連キーワード