2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。 ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。 目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。 減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒 成分日本薬局方エタノール83mL 使用期限未開封の状態で3年間 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(60mL)ほか
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。 エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。 (エレファジェルは別売です。) 乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。 センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。 ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。 注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。 吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。 (吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。) 専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。 保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭 質量(g)約214(電池除く) 吐出量少量/中量/多量 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120 保証期間1年間 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-1842-45
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷