4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドケアジェルです。 3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。 肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。 グリーンフローラルの香りです。(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。) 手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。 手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。) 1プッシュ=約0.5mLです。
成分水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料 種類ボトル 内容量(g)195
1本(195g)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。 ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。 目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。 減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒 成分日本薬局方エタノール83mL 使用期限未開封の状態で3年間 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(60mL)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハクゾウメディカルエレファジェルプラス
酸性タイプの80%エタノールを含んだ速乾性手指消毒用ジェルです。 目盛がついていますので、使用量を一目で確認できます。 ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。 手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しており、使用環境に応じて使い分けすることができます。 ワンプッシュあたり約1mLです。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分有効成分:日本薬局方エタノール83mL、添加物として、イソプロパノール、リン酸、グリセリン、マクロゴール200、トロフェロール酢酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース アズワン品番65-1842-47 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(350mL)
799 税込879
6日以内出荷

非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。 エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。 (エレファジェルは別売です。) 乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。 センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。 ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。 注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。 吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。 (吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。) 専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。 保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭 質量(g)約214(電池除く) 吐出量少量/中量/多量 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120 保証期間1年間 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-1842-45
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷