0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。
容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
材質綿、木、リボンパック
形状大玉型
軸長(mm)125
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。 。容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
タイプ片綿
材質(軸)木
10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。
1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。
トップシール材を開封後、即使用することができます。
容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)
用法1日数回患部に塗布すること
有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
使用期限2年(包装時に記載)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。薬液が適量含まれている為、使いすぎの無駄がありません。滅菌済です。薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
サイズ綿棒:No.13
容量(mL)薬液量:5.0
タイプ片綿
滅菌滅菌済
有効成分本溶液100mL中/日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mL
アズワン品番64-5227-36
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(25袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード