「納品書 伝票」の検索結果
ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。身体清拭シートなどを入れて持ち運びすることができます。上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しています。保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
質量(g)350(ACアダプター込み)
消費電力(W)24
最高温度(℃)80±8(サーモスタッドで自動ON/OFF)
入力電圧(V)ACアダプタ:AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×130
使用時間最長12時間/回
コード長さ(cm)本体:21、ACアダプタ:150
材質(表面)アルミニウム
入力周波数(Hz)ACアダプタ:50/60
1箱(1式)
¥10,880
税込¥11,968
6日以内出荷
非接触式で手指消毒ができるオートディスペンサーです。
エレファジェル350mLつけかえ用専用の消毒用ディスペンサーです。
(エレファジェルは別売です。)
乾電池式(単三電池4本、別売)のコンパクト形状で省スペース・コンセント不要です。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
ジェルタイプ消毒剤専用なので、手のひらからこぼれず、液だれなく使用できます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更でき、使用シーンに応じて使い分けられます。
(吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。)
専用ホルダーがございますので、ご使用環境に応じて使用することができます。
保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭
質量(g)約214(電池除く)
吐出量少量/中量/多量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×108×120
保証期間1年間
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-1842-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷